Description:
Pantalon de travail hiver doublé PW3
Caractéristique(s):
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Double poche mètre
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Poche Cargo facile d'accés
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: Matelassage 100% polyester
Composition du rembourrage: Matelassage 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Poids de la doublure gm: 50
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5