• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon Holster d'hiver PW3 doublé Black 40 R

Réf.: PW357BKR40
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
Référence article PW357BKR40
EAN / GTIN 5036108403585
Réf. fabricant PW357BKR40

Description

Description:

Il s'agit d'une version doublée et rembourrée de l'un de nos pantalons les plus vendus, le T602. Le même tissu résistant et les mêmes poches, mais avec une isolation supplémentaire qui apporte la chaleur nécessaire pour les journées froides au travail.

Caractéristique(s):

  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Double poche mètre
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Poche Cargo facile d'accés
  • Poches flottantes porte-outils
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de remplissage: Matelassage 100% polyester
Composition du rembourrage: Matelassage 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Poids de la doublure gm: 50
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5