• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison d'hiver PW3 Black/Yellow M Y

Réf.: PW353BKYM
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
Référence article PW353BKYM
EAN / GTIN 5036108386956
Réf. fabricant PW353BKYM

Description

Description:

Une combinaison d'hiver haut de gamme PW3 haute visibilité, alliant sécurité totale et design avant-gardiste. Fabriqué avec notre célèbre tissu 300D Oxford enduit de PU résistant aux taches, ce modèle contemporain présente de nombreuses caractéristiques exceptionnelles, notamment une capuche amovible doublée d'un édredon, un rembourrage hivernal épais pour une protection thermique maximale, des fermetures éclair latérales extra-longues sur les jambes pour faciliter l'habillage et le déshabillage, et 8 poches de rangement fonctionnelles et sécurisées, y compris des poches pour genouillères se chargeant par le haut.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
  • Doublure matelassée épaisse pour une isolation thermique maximale
  • Ouverture zippée extra-longue sur les jambes pour un accès facile
  • Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Porte-badge amovible
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Certifié CE
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Capuche amovible
  • Poche téléphone
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 200
Poids du rembourrage oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;