Cotte à bretelles PW3 Work Zoom Grey/Black XXL R

Réf.: PW346ZBRXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Couleur grau / schwarz
Taille unisexe 2XL

Numéros d’identification et classifications

Référence article PW346ZBRXXL
EAN / GTIN 5036108315505
Réf. fabricant PW346ZBRXXL

Description

Description:

La cotte à bretelles PW3 Work présente les meilleurs concepts de conception, de construction et de performance. Elle propose une superbe gamme de poches, notamment une double poche mètre, des poches préformées pour les genouillères et une poche cuisse pour un accès facile. Doté de nombreuses fonctionnalités, notamment une longueur de jambe ajustable pour plus de commodité, un renfort en tissu Oxford aux points d’abrasion essentiels et une triple couture pour une durabilité maximale.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Dos elastiqué
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Double poche mètre
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Une paire de genouillères offerte avec cette cotte à bretelles
  • Certifié CE
  • Genouillères gratuites incluses
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;