Description:
Le short de travail PW3 Holster est un excellent complément à la gamme PW3, alliant fonction et style. Une gamme impressionnante de poches multifonctionnelles, y compris des poches amovibles pour holster, une poche pour carte d'identité, une poche pour règle et une poche facile d'accès au niveau de la cuisse, permettent un rangement sûr et abondant. Des caractéristiques haut de gamme telles que la boucle de marteau, le soufflet d'entrejambe et les panneaux renforcés pour une plus grande durabilité. Le choix idéal pour les temps chauds.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
- 9 poches pour plus de rangement
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Support d'identification caché dans une poche
- * Design communauté Européenne enregistré
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Poche Cargo facile d'accés
- Double poche mètre
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
- Poches flottantes porte-outils
- * Design communauté Européenne enregistré
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;