Description:
Cette lunette classique est un monobloc polycarbonate, branches réglables, pont nasal et barre frontale moulés. Ce produit est également doté de branches réglables, d'un pont nasal moulé et d'un protège-sourcils profilé.
Caractéristique(s):
- lunettes panoramiques
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Disponible en plusieurs coloris
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Protection UV à 99%
- Certifié CE
- marqué UKCA
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
Norme:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- ANSI/ISEA Z87 + (S)
- ANSI/ISEA Z87 (U6)
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate;