• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sweat à capuche PW3 Black XXXL R

Réf.: PW337BKRXXXL
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
Référence article PW337BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108388837
Réf. fabricant PW337BKRXXXL

Description

Description:

Le sweat à capuche PW3 associe un style moderne à des détails techniques pour créer un ajout confortable à notre gamme de sweat. Le Sweat permet de s’enfiler et de s’enlever facilement dans des environnements de travail occupés.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
  • Poche sur manche
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • Cordon réglable pour un ajustement sûr
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;