Description:
Élégant, fonctionnel et durable, le PW330 est fabriqué dans un tissu hautement imperméable, coupe-vent et respirant offrant une protection maximale contre les éléments. Cette veste présente une coupe ergonomique, des poches zippées et une capuche repliable.
Caractéristique(s):
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
- Cordon de serrage
- Conçue avec une coupe proche du corps
- Poche poitrine zippée
- Poches latérales zippés
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- 3 poches pour plus de rangement
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- balayé de tous les points de stress
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Ouverture zip avec rabat pressions
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester, revêtement TPU
Composition de la coque: 100% polyester, revêtement TPU
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;