Description:
La Softshell sans manches PW3 se caractérise par son design moderne et son ajustement élégant contemporain. Le tissu 3 couches respirant, résistant à l'eau et coupe-vent de haute qualité ainsi que de nombreuses fonctionnalités pratiques en font une solution indispensable pour une gamme de professionnels. La bande réfléchissante HiVisTex Pro est garantie pour que le porteur se démarque de la foule.
Caractéristique(s):
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 4 poches pour plus de rangement
- Deux poches inférieures
- Poche poitrine zippée
- poche téléphone cachée
- Cordon de serrage
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Porte-badge amovible
- Le support de boucle pour écouteurs achemine vos écouteurs de l'intérieur de votre veste vers vos oreilles
- 3 couches
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
- Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Matière(s):
Tissu extérieur: 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire
Composition de la coque: 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire
Description de l'enveloppe: .
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages