Softshell sans manches Hi-Vis (3 couches) Orange/Black S R

Réf.: PW325OBRS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article PW325OBRS
EAN / GTIN 5036108412785
Réf. fabricant PW325OBRS

Description

Description:

La Softshell sans manches PW3 se caractérise par son design moderne et son ajustement élégant contemporain. Le tissu 3 couches respirant, résistant à l'eau et coupe-vent de haute qualité ainsi que de nombreuses fonctionnalités pratiques en font une solution indispensable pour une gamme de professionnels. La bande réfléchissante HiVisTex Pro est garantie pour que le porteur se démarque de la foule.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Deux poches inférieures
  • Poche poitrine zippée
  • poche téléphone cachée
  • Cordon de serrage
  • Contraste coutures de couleur plus plus de classe
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Porte-badge amovible
  • Le support de boucle pour écouteurs achemine vos écouteurs de l'intérieur de votre veste vers vos oreilles
  • 3 couches
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
  • Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Matière(s):

Tissu extérieur: 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire
Composition de la coque: 94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire
Description de l'enveloppe: .
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages