T-shirt col V PW3 Hi-Vis Yellow/Black XL R

Réf.: PW310YBRXL
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
Référence article PW310YBRXL
EAN / GTIN 5036108349814
Réf. fabricant PW310YBRXL

Description

Description:

Conçu pour un maximum de confort et de respirabilité, ce t-shirt Cotton Comfort offre une excellente liberté de mouvement grâce à ses bandes ségmentées HiVisTex Pro. Léger, élégant et respirant, ce t-shirt est doté d'empiècements en maille aérée qui permettent à l'air de circuler.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Panneau aéré , ventile et rafraichit
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Style moderne avec col V
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Tissu contrasté: 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas repasser; Maximum 50 lavages