Gilet Multipoches haute-visibilité PW3 Orange/Black L R

Réf.: PW309OBRL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article PW309OBRL
EAN / GTIN 5036108381791
Réf. fabricant PW309OBRL

Description

Description:

Le gilet exécutif PW3 a un design élégant et combine les caractéristiques haut de gamme de notre gamme PW3, y compris la bande HiVisTex Pro, avec des poches pratiques , idéale pour les situations où une veste peut être trop chaude. Un porte badge transparent amovible pour les laissez-passer et les cartes de sécurité complète ce vêtement unique.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • poche stylo et téléphone
  • Porte-badge amovible
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveaux coloris

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% Polyester Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages