Description:
Le gilet à outils PW3 de classe 1 a un design élégant et combine les fonctionnalités haut de gamme de notre gamme PW3, y compris le ruban HiVisTex Pro, avec la fonctionnalité de notre tissu en Kingsmill durable.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 12 poches pour plus de rangement
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Poches flottantes porte-outils
- Porte-badge amovible
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages