• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sweat-shirt haute-visibilité à col rond PW2 Orange/Black XL R

Réf.: PW277OBRXL
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
Référence article PW277OBRXL
EAN / GTIN 5036108356386
Réf. fabricant PW277OBRXL

Description

Description:

Le sweat-shirt Haute-Visibilité PW2 est unique de part son design distinctif, avec une opposition coloristique sur le devant qui lui donne un style contemporain. Offrant un confort exceptionnel, la coupe est ample et le tissu est doux au toucher. Parfait dans le cadre d'un uniforme et idéal pour l'image de marque de l'entreprise.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Col ras du cou
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Certifié CE
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • marqué UKCA
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages