Description:
Avec un design unique, la polaire haute-visibilité PW2 est dotée d'un style contemporain et une coupe moderne. Fabriquée en polaire anti-boulochage, légère, durable et doublé de maille, ce vêtement est chaud et respirant.
Caractéristique(s):
- polaire résistante anti boulochage
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Cordon de serrage
- Poche intérieure pour téléphone
- 5 poches pour plus de rangement
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Nouveau Modèle
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
Norme:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 80
Poids de la doublure oz: 3
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages