• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sweat-shirt ras du cou PW2 Black/Zoom Grey L R

Réf.: PW273BZRL
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
Référence article PW273BZRL
EAN / GTIN 5036108357826
Réf. fabricant PW273BZRL

Description

Description:

Le sweat-shirt PW2 est unique pour son design distinctif, avec une partie contrastée moderne. Disponible dans un large choix de couleurs, un col rond classique attrayant, des manches raglans et une coupe décontractée. Parfait pour un uniforme et idéal pour l'image de marque de l'entreprise.

Caractéristique(s):

  • Tissu gratté, renforcé et doublé
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Design contemporain avec des lignes de coupe propres
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Col ras du cou
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;