Polaire PW2 Black/Zoom Grey M R

Réf.: PW270BZRM
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
Référence article PW270BZRM
EAN / GTIN 5036108405343
Réf. fabricant PW270BZRM

Description

Description:

Le PW2 Fleece est unique avec un design distinctif et un panneau de poitrine contemporain et contrasté. Disponible dans un choix de couleurs populaires, avec une coupe décontractée attrayante. Parfait pour un uniforme et idéal pour l'image de marque de l'entreprise.

Caractéristique(s):

  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Design contemporain avec des lignes de coupe propres
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • polaire résistante anti boulochage
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal;