• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka PW2 HV Orange/Black L R

Réf.: PW265OBRL
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
Référence article PW265OBRL
EAN / GTIN 5036108412624
Réf. fabricant PW265OBRL

Description

Description:

Cette parka haute visibilité PW2 est fabriquée à partir de notre tissu imperméable 300D, ce qui vous permet de rester au sec et en sécurité. La conception dynamique associée à un bon ajustement garantit un maximum de confort et de fiabilité. Le tissu fluorescent brillant combiné avec les bandes rétroréfléchissantes vous assure d'être visible et en sécurité au travail. Un design moderne et polyvalent avec un large espace pour le sur-marquage.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Capuche amovible
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Poches latérales zippés
  • poche téléphone cachée
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Cordon de serrage
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages