• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cotte à bretelles PW2 Navy/Royal L R

Réf.: PW243NRRL
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
Référence article PW243NRRL
EAN / GTIN 5036108367979
Réf. fabricant PW243NRRL

Description

Description:

Élégant et résistant, la cotte à bretelles PW2 offre un confort et des performances durables. De nombreuses poches de rangement offrent une excellente sécurité personnelle. Conçu avec précision avec des garnitures anti-rayures et sans métal pour une totale tranquillité d'esprit lorsque vous travaillez.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Le Porte-badge peut être apparent ou caché
  • Double poche mètre
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Accès latéral simple et rapide
  • Certifié CE
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA
  • Coupe Standard

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;