Description:
Avec son design unique, le gilet polaire haute visibilité PW2, est doté d'un panneau de poitrine contrasté contemporain pour plus de style et une coupe moderne. Fabriquée en polaire anti-boulochage, légère, durable et doublé de maille, ce vêtement est chaud et respirant.
Caractéristique(s):
- polaire résistante anti boulochage
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 3 poches pour plus de rangement
- Deux poches inférieures
- Poche intérieure pour téléphone
- Cordon de serrage
- Certifié CE
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Nouveau Modèle
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages