Description:
Le polo, à manches longues haute visibilité PW2, est unique pour son design distinctif, avec un panneau de poitrine contrasté contemporain. Fabriqué à partir d'un coton majoritaire respirant de première qualité pour le plus grand confort du porteur. Parfait dans le cadre d'un uniforme et idéal pour l'image de marque de l'entreprise.
Caractéristique(s):
- Le tissu évacuant l'humidité absorbe efficacement l'humidité de la peau
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- 100% sans métal
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
- couleurs contrastées pour plus de style
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Nouveau Modèle
Norme:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 144
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages