• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T-shirt PW2 M/C Black/Zoom Grey L R

Réf.: PW211BZRL
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
Référence article PW211BZRL
EAN / GTIN 5036108357703
Réf. fabricant PW211BZRL

Description

Description:

T-shirt contemporain PW2 conçu avec une coupe active utilisant un tissu interlock en poly-coton qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les principales caractéristiques incluent un design moderne avec des panneaux contrastés, parfaits pour une belle image de marque.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Léger et confortable
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Design contemporain avec des lignes de coupe propres
  • Max 50 lavages
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveaux coloris
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 144
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;