• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Polo PW2 M/C Royal/Navy S A

Réf.: PW210RNAS
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
Référence article PW210RNAS
EAN / GTIN 5036108357604
Réf. fabricant PW210RNAS

Description

Description:

Polo contemporain PW2 conçu avec une coupe active utilisant un tissu interlock en poly-coton qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les principales caractéristiques comprennent un design moderne avec des panneaux contrastés, idéal pour le sur-marquage et une boucle pratique intégrée dans la patte pour attacher des stylos et des lunettes.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos
  • Léger et confortable
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • Ouverture boutons pattes
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 55% Coton, 45% Polyester
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 144
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;