• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Positionneur PVA 35/130

Réf.: PVA
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
Référence article PVA
EAN / GTIN 4008158021164
Réf. fabricant PVA

Description

Description:

  • Réglable en continu pour des distances murales de 7 à 35 mm
  • Soutien frontal et latéral lors du collage de parquets massifs
  • Fonction d'abaissement en fonction de l'angle d'inclinaison de la broche, avec plaque de pression montée mobile avec capuchon de protection
  • Zone de contact extra large de 130 mm empêchant l'endommagement des bords des lames de parquet

Caractéristique(s):

  • Largeur de mâchoire : 130 mm
  • Matériau / surface :
    • Corps en zinc moulé sous pression
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Envergure : 35 mm
  • Voyage : 7-35 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Pose de parquet et de stratifié
  • Serrage de matériaux en plaques lisses à grandes dimensions

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée