Description:
Le PS90 est classé comme produit de protection contre l'arc électrique de classe 1 et VLT de classe 0 selon GS-ET-29 et E DIN 58118. Il assure une transmission maximale de la lumière et une meilleure reconnaissance des couleurs, conformément à la norme EN 170. Cette visière se compose d'un écran facial et d'un support pour les bouchons à fente. Il est compatible avec tous les casques Portwest, mais il est recommandé de l'utiliser sur les casques approuvés pour la protection contre les éclairs d'arc au niveau maximum prévu.
Caractéristique(s):
- Protection supérieure avant et latérale
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Adaptateur de logement universel
- Protection contre les arcs électriques 4kA
- A utiliser avec des casques non ventilés de catégorie III
- CE-CAT III
- Certifié CE
Norme:
- GS ET 29 Class 1 (8-1-0)
- EN 166 (1 B 8 3 )
- EN 170 (2C-1.2 )
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; Nylon;