• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casquette anti-heurt AirTech Navy R

Réf.: PS79NAR
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
Référence article PS79NAR
EAN / GTIN 5036108408696
Réf. fabricant PS79NAR

Description

Description:

Faites l'expérience d'un confort et d'une protection imbattables grâce à notre bump cap innovant. Sa conception ultralégère et sa coque intérieure unique offrent une respirabilité et un confort supérieur, tandis que la mousse PPE assure une protection optimale contre les chocs. Dotée d'une doublure confort supplémentaire pour une sensation de douceur, cette casquette est le choix idéal pour une utilisation tout au long de la journée. Disponible en quatre couleurs populaires, c'est la combinaison ultime du style et de la sécurité.

Caractéristique(s):

  • Casquette anti-chocs de style haut de gamme avec coque en plastique innovante
  • Plusieurs trous de ventilation dans la coque en plastique et maille supérieure sur la casquette
  • Coque en PE durable et résistante aux chocs
  • Doublure en mousse Epp pour une protection maximale contre les chocs
  • Matelassage Supplémentaire pour plus de confort
  • Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Visière moyenne (5cm), idéale pour toutes les utilisations
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 812

Matière(s):

Matériau: HDPE; Polypropylène expansé (PPE);Polyester;