• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

casque alpiniste Height Endurance Yellow R

Réf.: PS73YER
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
Référence article PS73YER
EAN / GTIN 5036108325894
Réf. fabricant PS73YER

Description

Description:

Le casque alpiniste Height Endurance est l’évolution ultime de notre gamme Height Endurance. Ce casque ventilé est conçu pour plusieurs usages. Il est idéal pour les travaux en hauteur, les opérations de sauvetage et les activités d'escalade. Grâce à sa mousse EPS intérieure, cette référence est entièrement certifié à la norme EN 12492. Le harnais en textile à six points, la bande anti-transpiration technique et le réglage de la crémaillère assurent un ajustement optimal. Large gamme d'accessoires disponibles.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour travailler en hauteur
  • Jugulaire en Y à 4 points
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • Intérieur en mousse de polystyrène expansé
  • Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
  • Léger et robuste
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Matière(s):

Matériau: ABS; EPS (polystyrène expansé);