• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes de protection des yeux transparentes

Réf.: PS67CLR
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
Référence article PS67CLR
EAN / GTIN 5036108422067
Réf. fabricant PS67CLR

Description

Description:

Lumière ultra sûre non ventilée lunettes de protection

Caractéristique(s):

  • Lunettes non ventilées pour la protection contre les gaz et les fines particules de poussière
  • Protège des fluides et des éclaboussures
  • certifié contre les projections de métal en fusion
  • Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
  • Cadre en PVC souple pour plus de confort
  • Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
  • Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
  • Sans métal
  • Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
  • Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
  • Protection UV à 99%
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 (1 BT 3 4 5 9 KN)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; PVC; Elastique;