Description:
Premium lunettes de protection avec ventilation indirecte pour une meilleure protection des yeux. Conçu pour vous protéger des gouttes de liquide, des grosses particules de poussière, du métal fondu et des solides chauds. Le lunettes de protection a un revêtement anti-rayures et anti-buée avec marquage CN pour une excellente vision et peut être porté sur la plupart des lunettes de vue.
Caractéristique(s):
- Lunettes-Masques avec ventilation indirecte pour éviter la buée
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Protège des fluides et des éclaboussures
- Protection contre les grosses particules de poussière
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Protection UV à 99%
- Sans métal
- Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
- Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 KN)
- EN 170 (2C-1.2)
- ANSI/ISEA Z87 +
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; PVC; Elastique;