• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque Travaux en hauteur Endurance ventilé Yellow R

Réf.: PS63YER
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article PS63YER
EAN / GTIN 5036108309160
Réf. fabricant PS63YER

Description

Description:

Notre casque haut de gamme Height Endurance est maintenant disponible en version ventilée, pour une circulation d’air accrue. Léger, confortable et compact, ce casque sans visière est conçu pour travailler en hauteur.(410g) Les caractéristiques intelligentes integrent une coque en ABS, un harnais textile à 6 points, un réglage crémaillère 52-63 cm , bandeau anti-transpiration technique et mentonnière à 4 points (style Y) avec protège-menton en caoutchouc souple inclus. Bandeau technique amélioré et mentonnière à points (style Y) avec protège-menton en caoutchouc souple inclus.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour travailler en hauteur
  • Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
  • Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • Jugulaire en Y à 4 points
  • Léger et robuste
  • Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Certifié CE

Norme:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Matière(s):

Matériau: ABS;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier