Description:
Notre casque haut de gamme Height Endurance est maintenant disponible en version ventilée, pour une circulation d’air accrue. Léger, confortable et compact, ce casque sans visière est conçu pour travailler en hauteur.(410g) Les caractéristiques intelligentes integrent une coque en ABS, un harnais textile à 6 points, un réglage crémaillère 52-63 cm , bandeau anti-transpiration technique et mentonnière à 4 points (style Y) avec protège-menton en caoutchouc souple inclus. Bandeau technique amélioré et mentonnière à points (style Y) avec protège-menton en caoutchouc souple inclus.
Caractéristique(s):
- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Jugulaire en Y à 4 points
- Léger et robuste
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec le support de visière de casque PS58
- Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
- Certifié CE
Norme:
- EN 397 (-30°C / +50°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
Matière(s):
Matériau: ABS;