Description:
Notre casque de sécurité industriel léger est conçu pour une protection optimale et le confort du porteur. Sa coque ventilée assure la circulation de l'air, ce qui permet de garder la tête au frais même dans des conditions difficiles. Le harnais en plastique à 6 points avec cliquet d'arrêt permet d'ajuster la taille sans effort. Doté d'une visière régulière, de fentes latérales universelles et d'une gouttière, ce casque offre une fonctionnalité accrue. Le bandeau de transpiration inclus ajoute un confort supplémentaire, tandis que la conception de la coque arrière étendue offre une protection accrue de la nuque.,
Caractéristique(s):
- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Léger pour un meilleur confort de port
- Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
- Bandeau anti-transpiration inclus pour plus de confort
- Coque de casque avec gouttière
- Conception de coque arrière étendue pour une protection accrue de la nuque
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Coque de casque en polycarbonate
- Conception de pointe régulière
- Rainures latérales universelles (30 mm)
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle
Norme:
Matière(s):
Matériau: HDPE; LDPE;