Casque Work Safe White R

Réf.: PS61WHR
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
  • Réglage en largeur: Barette nasale flexible
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur blanc
Matériau coquille HDPE
Norme DIN EN 397; DIN EN 50365
Réglage en largeur Barette nasale flexible
Résistance au froid -10 °C
Coiffe textile 6 points oui
Type de produit Schutzhelm

Numéros d’identification et classifications

Référence article PS61WHR
EAN / GTIN 5036108385867
Réf. fabricant PS61WHR

Description

Description:

Casque de sécurité industriel non ventilé pour une utilisation en toute sécurité sur les installations à basse tension, doté d'un harnais en plastique à 6 points avec crémaillère pour le réglage de la taille. Il comporte une visière, des fentes latérales universelles et une gouttière. Un bandeau de transpiration est inclus.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
  • Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
  • Bandeau réglable en taille via le système de glissière
  • Bandeau anti-transpiration inclus pour plus de confort
  • Coque de casque avec gouttière
  • Adaptateur de logement universel
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • CE-CAT III
  • Coque de casque en polycarbonate
  • Conception de pointe régulière
  • Rainures latérales universelles (30 mm)
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Matière(s):

Matériau: HDPE;