• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque de sécurité Expertline (roue à cliquet) White R

Réf.: PS60WHR
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
Référence article PS60WHR
EAN / GTIN 5036108390731
Réf. fabricant PS60WHR

Description

Description:

Notre casque de sécurité industriel léger est conçu pour un confort et une protection optimale. Grâce aux trous d'aération dans la coque du casque, il permet une excellente circulation de l'air et garde la tête du porteur au frais. Le harnais en plastique à 6 points avec cliquet d'arrêt assure un ajustement sûr et réglable, tandis que la conception de la coque arrière allongée offre une protection accrue de la nuque. Le casque est également doté de fentes latérales universelles, d'une gouttière et d'une visière régulière. Avec un bandeau de transpiration inclus pour plus de confort, ce casque est un choix fiable pour un environnement de travail sûr et confortable.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
  • Coque de casque avec gouttière
  • Conception de coque arrière étendue pour une protection accrue de la nuque
  • Bandeau anti-transpiration inclus pour plus de confort
  • Bandeau réglable en taille via le système de glissière
  • Coque de casque en polycarbonate
  • Conception de pointe régulière
  • Rainures latérales universelles (30 mm)
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Matière(s):

Matériau: HDPE; LDPE;