• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support Ecran pour casques Black R

Réf.: PS58BKR
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
Référence article PS58BKR
EAN / GTIN 5036108279463
Réf. fabricant PS58BKR

Description

Description:

Le support de visière de casque avec fente universelle de taille européenne (30 mm) peut être utilisé sur les casques Endurance et les casques Height Endurance. Il permet de se tenir à l'écart et peut combiner le port simultané d'une visière et de protège-oreilles à clipser. Compatible avec les visières de remplacement PW92, PW94 et PW99.

Caractéristique(s):

  • Adaptateur de logement universel
  • Facile à clipser
  • Position d'attente pour une utilisation intermittente
  • Remplacement simple et sécurisé de la visière
  • Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (F)
  • EN 1731 (F)
  • ANSI/ISEA Z87
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: ABS;