• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque Endurance White R

Réf.: PS55WHR
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
Référence article PS55WHR
EAN / GTIN 5036108258956
Réf. fabricant PS55WHR
Article hors catalogue L01840 291

Description

Description:

Casque d'endurance avec coque ABS ventilée, équipé d'un harnais textile à points de suspension avec réglage de la taille par cliquet et vendu avec une jugulaire à points de suspension incluse.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
  • Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • Jugulaire en Y à 4 points
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Déformation latérale
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • AS/NZS 1801

Matière(s):

Matériau: ABS;