• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque Endurance Orange R

Réf.: PS55ORR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Réglage en largeur: Barette nasale flexible
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
Propriétés du casque Schutzeigenschaft bis -30 °C
Couleur orange
Matériau coquille ABS
Norme DIN EN 397
Réglage en largeur Barette nasale flexible
Résistance au froid -30 °C
Coiffe textile 6 points oui
Type de produit Schutzhelm

Numéros d’identification et classifications

Référence article PS55ORR
EAN / GTIN 5036108272792
Réf. fabricant PS55ORR

Description

Description:

Casque d'endurance avec coque ABS ventilée, équipé d'un harnais textile à points de suspension avec réglage de la taille par cliquet et vendu avec une jugulaire à points de suspension incluse.

Caractéristique(s):

  • Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
  • Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • Jugulaire en Y à 4 points
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Déformation latérale
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • AS/NZS 1801

Matière(s):

Matériau: ABS;