Casque Height Endurance Royal Blue R

Réf.: PS53RBR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Propriétés du casque: Elektrische Isolierung
  • Réglage en largeur: Barette nasale flexible
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
Propriétés du casque Elektrische Isolierung
Couleur bleu
Taille 52 cm - 63 cm
Matériau coquille ABS
Norme DIN EN 397; DIN EN 50365
Réglage en largeur Barette nasale flexible
Résistance au froid -30 °C
Homologation jusqu'à V 1000Vac
Coiffe textile 6 points oui
Type de produit Schutzhelm

Numéros d’identification et classifications

Référence article PS53RBR
EAN / GTIN 5036108272747
Réf. fabricant PS53RBR

Description

Description:

Conçu pour être utilisé spécialement lors de travaux en hauteur. Léger et confortable, ce casque sans visière est compact et comprend une coque ABS non ventilée, un harnais de confort textile 6 points et un réglage à cliquet de la roue, taille 52-63cm. Bandeau technique amélioré et mentonnière à points (style Y) avec protège-menton en caoutchouc souple inclus.

Caractéristique(s):

  • Spécialement conçu pour travailler en hauteur
  • Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
  • Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
  • Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
  • Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
  • mentonnière incluse
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
  • Compatible avec le support de visière de casque PS58
  • Léger et robuste
  • Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C/+50°C)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Matière(s):

Matériau: ABS;