• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coquilles Anti-bruit Endurance HV Orange R

Réf.: PS47ORR
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
Référence article PS47ORR
EAN / GTIN 5036108258819
Réf. fabricant PS47ORR

Description

Description:

Couleur haute visibilité. Ce produit est compatible avec les casques Endurance, les casques Endurance Height, Peak View et le casque PS51. Avertissement: les performances d'atténuation varient en fonction du style de casque utilisé.

Caractéristique(s):

  • Excellent taux d'atténuation
  • Facile à clipser
  • Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
  • Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
  • Position d'attente pour une utilisation intermittente
  • Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
  • Compatible avec les casques Peak View
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Matière(s):

Matériau: ABS; Polystyrène; Mono PU; Acier Inoxydable; PU à simple densité.