Coquilles anti-bruit à pince Premium Grey R

Réf.: PS45GRR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 25 dB(A)
Norme EN 352
Type de produit Kapselgehörschutz

Numéros d’identification et classifications

Référence article PS45GRR
EAN / GTIN 5036108326082
Réf. fabricant PS45GRR

Description

Description:

Casque anti-bruit à clipser Premium utilisant les mêmes coussinets que notre casque anti-bruit Premium PS46. Facile à clipser et compatible avec les casques de sécurité Endurance, Height Endurance et Expertbase. Avertissement: les performances d'atténuation varient en fonction du style de casque utilisé.

Caractéristique(s):

  • Facile à clipser
  • Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
  • Compatible avec les casques Expertbase
  • Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
  • Position d'attente pour une utilisation intermittente
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 352-3:2002 (SNR 25dB)

Matière(s):

Matériau: ABS; Mono PU; PVC; Polyoxymethylène; Acier Inoxydable; PU à simple densité.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier