• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque Anti-Bruit HV Extreme Grey R

Réf.: PS43GRR
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
Référence article PS43GRR
EAN / GTIN 5036108338283
Réf. fabricant PS43GRR

Description

Description:

Le casque antibruit HV Extreme fait partie de nos casques antibruit premium de nouvelle génération Doté d'un bandeau rembourré en PU, il offre un maximum de confort pendant de longues périodes d'utilisation. Ses coquilles réglables à double broche offrent un ajustement sûr D'excellentes performances d'atténuation offrent une protection supérieure contre les bruits nocifs et le bandeau rembourré réfléchissant offre un confort ultime.

Caractéristique(s):

  • Excellent taux d'atténuation
  • bandeau matelassé confortable
  • Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
  • Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 352-1:2002 (SNR 36dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 30dB)

Matière(s):

Matériau: ABS; Mousse PU; Neoprène; Acier au carbone; Nylon; Mousse