• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Lunettes de sécurité anthracite Clear R

Réf.: PS37CLR
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
Référence article PS37CLR
EAN / GTIN 5036108422227
Réf. fabricant PS37CLR
Article hors catalogue L01840 163

Description

Description:

Ce nouveau design unique avec une demi-monture moderne de couleur anthracite offre une excellente protection et un grand confort grâce à son poids léger, ses branches flexibles et aérées ainsi que son nez en caoutchouc au confort extrême. Confort accru grâce au revêtement anti-rayures et anti-buée des lentilles KN sur les options de lentilles transparentes, fumées et ambrées. ,,

Caractéristique(s):

  • Modèle élégant
  • Ultra léger pour des utilisations longues
  • Protège-sourcils moulés
  • Bras souples pour plus de confort
  • Panneaux latéraux bicolores élégants
  • Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
  • Sans métal
  • Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
  • Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
  • Protection UV à 99%
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate;