• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Lunette enveloppante Around Plus Mirror R

Réf.: PS32MIR
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
Référence article PS32MIR
EAN / GTIN 5036108358090
Réf. fabricant PS32MIR

Description

Description:

Notre best-seller Wrap Around Spectacle est désormais disponible avec une protection supplémentaire des bords, grâce au joint amovible, qui offre un ajustement super confortable et une protection optimale contre la poussière et les impacts. La lentille est traitée avec un revêtement anti-rayures et anti-buée pour des performances améliorées.

Caractéristique(s):

  • lunettes panoramiques
  • La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
  • Conception enveloppante légère
  • Bras souples pour plus de confort
  • Branches souples pour un confort ultra
  • Excellente protection latérale
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Protection UV à 99%
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 166 (1FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate;