Description:
Masque de protection de qualité supérieure avec lentille injectée solide et robuste, offrant une excellente vue panoramique et une mousse intérieure douce pour un confort accru et une protection supplémentaire contre les chocs. Le modèle imperméable comprend un revêtement innovant oléophobe et anti-salissure, qui permet de garder la lentille propre dans des conditions de travail très extrêmes. Large bande élastique ajustable. Ventilation indirecte
Caractéristique(s):
- Traitement oléophobe et anti-salissure des verres aidant à garder le verre propre et une vision intacte
- Ventilation indirecte
- Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Protège des fluides et des éclaboussures
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
- Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
- Protection UV à 99%
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
Norme:
- EN 166 (1 B 3)
- EN 170 (2C-1.2 )
- AS/NZS 1337.1
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; PP; TPR; Polyester; Nylon;