Lunettes de sécurité Tech Look Lite KN Mirror R

Réf.: PS28MIR
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
  • Matériau verres: Polycarbonate
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
Matériau verres Polycarbonate
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Schutzbrille

Numéros d’identification et classifications

Référence article PS28MIR
EAN / GTIN 5036108422159
Réf. fabricant PS28MIR

Description

Description:

Ce modèle est basé sur le populaire wrap-around lunettes de protection PS27 et dispose d'un joint en mousse supplémentaire et d'un bandeau élastique pour une meilleure protection et un ajustement sûr. Les supports latéraux flexibles et les pointes de branches souples et antidérapantes offrent un ajustement confortable pour une utilisation prolongée. Les revêtements certifiés KN des deux côtés de la lentille assurent une excellente visibilité dans les versions ambre clair et fumée. Ce modèle est sans métal.

Caractéristique(s):

  • Conception enveloppante légère
  • La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
  • Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
  • Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
  • pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
  • Sans métal
  • Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
  • Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
  • Protection UV à 99%
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPE; Elastique;