• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunette de sécurité Peak OTG (anti-rayures et anti-buées) Clear R

Réf.: PS24CLR
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
Référence article PS24CLR
EAN / GTIN 5036108400294
Réf. fabricant PS24CLR
Article hors catalogue L01840 174

Description

Description:

Découvrez notre protection oculaire moderne OTG (Over-the-Glasses), conçue pour s'adapter sans effort à la plupart des lunettes de vue. Il est doté de bras latéraux bicolores qui s'harmonisent parfaitement avec nos vêtements Portwest. Avec des extrémités de branches en caoutchouc souple pour un ajustement antidérapant, un design inclinable pour un confort optimal et un protège-sourcils en TPE co-injecté pour une protection accrue contre les particules, les impacts et l'éblouissement. Les revêtements antibuée et anti-rayures garantissent la durabilité et le confort du porteur.

Caractéristique(s):

  • Lunettes de sécurité modernes « par-dessus les lunettes » idéales pour les utilisateurs de lunettes de vue
  • Bras latéraux bicolores, assortis à nos vêtements
  • Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
  • Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
  • Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPE;