Lunettes de protection Peak KN (anti-rayures et anti-buées) Smoke R

Réf.: PS23SKR
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
  • Matériau verres: Polycarbonate
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
Série Peak
Identification de la monture 1 FT, K, N.
Matériau verres Polycarbonate
Norme EN 166; EN 170
Type de produit Schutzbrille

Numéros d’identification et classifications

Référence article PS23SKR
EAN / GTIN 5036108400287
Réf. fabricant PS23SKR

Description

Description:

Lunettes de sécurité élégantes avec protège-front intégré en TPE pour une protection supplémentaire contre les particules et les chocs et pour réduire l'éblouissement. Les bras latéraux à cliquet peuvent être inclinés pour un ajustement personnalisé. La monture bicolore et les embouts de branches extrêmement flexibles garantissent un choix attrayant, confortable et sûr. Le protège-front en TPE co-injecté offre une protection supplémentaire, tandis que les revêtements de lentilles certifiés KN assurent une durabilité et une vision optimale. Avec un nez en TPR souple pour un ajustement universel, nos lunettes allient sécurité et performance sans effort.

Caractéristique(s):

  • Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
  • Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
  • Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
  • Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
  • Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
  • Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
  • Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
  • Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPE;