Description:
Masque de protection haut de gamme avec pare-visage pour une meilleure protection des yeux et du visage. Conçu pour vous protéger des gouttelettes de liquide, des grosses particules de poussière, du métal en fusion et des solides chauds, cet ensemble complet est indispensable pour assurer la sécurité dans les environnements dangereux. Le pare-visage peut être relevé lorsqu'il n'est pas utilisé, et comporte des trous d'aération réglables, grâce à un curseur, pour un confort maximal. De plus, notre masque de protection à ventilation indirecte peut être porté par-dessus la plupart des lunettes de vue, ce qui vous permet de rester protégé en toutes circonstances.
Caractéristique(s):
- Lunettes-Masque avec protège-menton pour une protection faciale supplémentaire
- Protège-menton avec ventilation réglable pour une meilleure respirabilité
- Le protège-menton peut être retourné lorsqu’il n’est pas utilisé
- Lunettes-Masques avec ventilation indirecte pour éviter la buée
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
- Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
- Protection contre le métal en fusion
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 K N)
- EN 170 2C-1.2
- ANSI/ISEA Z87 +
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; PVC; ABS; Polyester;