Lunettes de sécurité Dynamic Plus KN Clear R

Réf.: PS20CLR
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
Référence article PS20CLR
EAN / GTIN 5036108400249
Réf. fabricant PS20CLR

Description

Description:

Lunettes enveloppantes de style sportif pour une excellente couverture et protection des yeux. Le protège-front intégré en TPE protège contre les particules, les chocs et l'éblouissement. Avec des traitements anti-rayures et anti-buée classés KN, ces lunettes offrent une durabilité et une vision supérieures. La conception 100 % sans métal, ainsi que les branches co-injectées bicolores et flexibles, garantissent un confort maximal. Profitez d'une vue panoramique grâce au style enveloppant. Le nez en TPR souple et les embouts de branches en caoutchouc garantissent un ajustement universel et antidérapant. De plus, ces lunettes sont non magnétiques, sans nickel et sans métaux ferreux, ce qui répond parfaitement à vos besoins en matière de sécurité et de confort.

Caractéristique(s):

  • Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
  • Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
  • Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
  • Modèle enveloppant pour une vue panoramique
  • Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
  • Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
  • Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
  • Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Matière(s):

Matériau: Polycarbonate; TPE;