Description:
Lunettes de sécurité attrayantes, de style sportif et extrêmement légères (seulement 22 g). Un protège-front en polycarbonate offre une protection supplémentaire contre les particules et les chocs. Les branches super flexibles et les embouts de branches en caoutchouc garantissent un ajustement antidérapant. Les revêtements de lentilles certifiés KN ((anti-rayures et anti-buées) garantissent une excellente vision.
Caractéristique(s):
- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Protège-sourcils Polycarbonate intégré pour une protection supplémentaire contre les particules
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Ultra léger pour des utilisations longues
- Revêtement de traitement anti-rayures de haut niveau, certifié et marqué avec K sur la lentille
- Revêtement de traitement anti-buée de haut niveau, certifié et marqué avec N sur la lentille
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Matière(s):
Matériau: Polycarbonate; TPR;